Frezos užtraukimo varžtas pragręžtas, DIN 6367, koto ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 309861 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 16 mm
Norma DIN 6367
Sriegis M M8
Sriegio ilgis 16 mm
Galvos ⌀ 20 mm
Galvutės plotis 6 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Gamintojo numeris 102.11.16
Gamintojas / atsakingas asmuo Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.
Aušinimo skysčio tiekimas pro šonines kiaurymes.

Pastaba:

Suderinama su
  • sąsajomis HSK, PSC.
  • Sąsajos SK ir BT tik su laikiklio forma ADB.