• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Meskopopname conisch 16 mm

Artikelnummer: 301145 16
Korting
839,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 50 A = 400
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 400 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
L2 355 mm
Gewicht 10,5 kg
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301145 16
EAN/GTIN 4045197702777

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Tip:

andere maten op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen