Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm, Kai kakliuko ⌀ D1: 40mm

Prekės Nr.: 301107 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai kakliuko ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 90 mm
Skirta kaiščio skersmeniui D1 40 mm
Sriegių dydis d1 M20
Kairinis sriegis ne
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Pragręžta ne
Bendras ilgis 90 mm
Stiprumo klasė 12,9

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301107 40
EAN / GTIN 4045197779366
Gamintojo numeris 301107 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Nr. 301105 trumpas matavimo galvutės ilgintuvas.