ER įspraustinė Forma AD, SK 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Prekės Nr.: 300585 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; įvorės kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG05001195; SZD02500215
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas ER-Spannzangenfutter
Sąsaja staklių pusėje SK 50
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
Skirta cangių tipui ER užspaudimo įvorė
Cangės dydis 25
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 42 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 18000 min-1
Pjovimo technika HSC
Sriegis G; M M32
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Visas ilgis L 201,8 mm
Standartas DIN 6499; ISO 7388-1
Forma AD
Su sriegiu taip
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300585 25
EAN / GTIN 4062406109561
Gamintojo numeris 300585 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
HOLEX −
Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min−1, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 − 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 − 309645 (skirti Nr. 309615).