{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; įvorės kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG05001195; SZD04000215 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 50 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | ER-Spannzangenfutter | |
| Sąsaja staklių pusėje | SK 50 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 3 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 26 mm | |
| Skirta cangių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Cangės dydis | 40 | |
| Iškyšos ilgis A | 100 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 63 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 18000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Sriegis G; M | M50 | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 201,8 mm | |
| Standartas | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Su sriegiu | taip | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 300585 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406109608 | |
| Gamintojo numeris | 300585 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |