Mandrin à pinces ER Type AD, SA 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Réf.: 300585 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG05001195; SZD02500215
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 25
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 18000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Filetage G; M M32
Avec support de données RFID non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 201,8 mm
Norme DIN 6499; ISO 7388-1
Type AD
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300585 25
EAN / GTIN 4062406109561
Réf. fabricant 300585 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
HOLEX −
Ecrou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min−1.Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min−1).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 − 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625 − 309645 (pour 309615).