Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis ⌀ d = 16 mm 20 mm

Prekės Nr.: 293056 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 20 mm
Profilis Kvadratinis veržlių raktas
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerancija nuo + 0,18 iki + 0,21 mm
⌀ d 16 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293056 20
EAN / GTIN 4045197947277

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Kvadratinis veržlių raktas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį