Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis ⌀ d = 16 mm, TiN, Kvadratinis veržlių raktas: 18mm

Prekės Nr.: 293056 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kvadratinis veržlių raktas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Darbinės dalies ilgis 32 mm
Išorinis skersmuo 16
Tolerancija + 0,18 bis + 0,21 mm mm
Profilis kvadratinis veržlių raktas
Raktų dydis metrinis 18 mm
Pjovimo profilis kvadratinis veržlių raktas
Koto tipas Weldon kotas
Koto skersmuo 16 mm
Įrankio medžiaga HM
Danga TiN
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293056 18
EAN / GTIN 4045197947253
Gamintojo numeris 293056 18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).
  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.