{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Darbinės dalies ilgis | 8,5 mm | |
| Išorinis skersmuo | 16 | |
| Tolerancija | + 0,12 bis + 0,15 mm mm | |
| Profilis | kvadratinis veržlių raktas | |
| Raktų dydis metrinis | 5 mm | |
| Pjovimo profilis | kvadratinis veržlių raktas | |
| Koto tipas | Weldon kotas | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | TiN | |
| Produkto rūšis | griovelių ir profilių pratraukimo įrankis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 293056 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197947123 | |
| Gamintojo numeris | 293056 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |