Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 16 mm MK3 mm

Prekės Nr.: 293026 MK3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklio dydis MK3
L 76 mm
Koto ilgis Ls 86 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Koto rūšis MK3
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Koto ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį