Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9 4B1

Tuote nro.: 290405 4B1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aven-timen pituus 172 mm
Lastuava aine HSS
Kiilauran leveys 4 mm
Kiilauran syvyys 1,8 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885 11 mm - 12 mm
Avennus-pituus teräksessä 8 mm - 42 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 550 kg
Selän leveys 6,46 mm
Työstökertojen lkm 2
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290405 4B1
EAN / GTIN 662600444037
Valmistajan numero 44403

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Avennin ja tarvittavat liuskat.

Ohje:

  • Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).
  • Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös − avennin suuntautuu automaattisesti.
  • Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.
  • TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).
  • Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin