Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 32 mm, Nuo šešiabriaunio: 28mm

Prekės Nr.: 290344 28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Plokštelės laikiklio skersmuo 25 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo 26,5 mm
Koto skersmuo 32 mm
Koto ilgis 100 mm
Iškyšos ilgis 89 mm
Centro poslinkis 14 mm
Tinka šešiabriauniams min. 28 mm
Tinka šešiabriauniams maks. 37 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290344 28
EAN / GTIN 4045197965684
Gamintojo numeris 290344 28
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.