Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze ⌀ DS 32 mm, ab Sechskant: 28mm

Artikel-Nr.: 290344 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Schaft Ls 100 mm
Durchmesser Schaft Ds 32 mm
Durchmesser Schneidenträger D1 25 mm
Durchmesser Mindestvorbohr Dmin 26,5 mm
Auskraglänge A 89 mm
Mittenversatz L3 14 mm
geeignet für Sechskant min. 28 mm
geeignet für Sechskant max. 37 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290344 28
EAN / GTIN 4045197965684
Herstellernummer 290344 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 − 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.