Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 32 mm, Nuo šešiabriaunio: 45mm

Prekės Nr.: 290344 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis Ls 100 mm
Koto skersmuo Ds 32 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 40 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 43 mm
Iškyšos ilgis A 140 mm
Centro poslinkis L3 23 mm
Tinka šešiabriauniams min. 45 mm
Tinka šešiabriauniams maks. 70 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290344 45
EAN / GTIN 4045197965707
Gamintojo numeris 290344 45
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.