Profilfoghållare för sexkantsprofilskär ⌀ DS 32 mm 28 mm

Article no.: 290344 28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 32 mm
Invändig ja
lämplig för sexkant 28 mm - 37 mm
Effektiv längd L1 89 mm
Skärhållardiameter D1 25 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 26,5 mm
Skruvar 290399 3
Skaftlängd Ls 100 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290344 28
EAN / GTIN 4045197965684

Beskrivelse

Anmärkning:

  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    från sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen