Insertos de corte de perfil Cuadrado, TiN, a partir de cuadrado: 17mm

Número de artículo: 290336 17
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
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Insertos de corte de perfil
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Perfil de corte Forma cuadrada
Ancho de llave mín. SW 17 mm
Ancho de llave máx. SW 19 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290336 17
EAN / GTIN 4062406352332
Número del fabricante 290336 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290330 − 290334.

Nota:

  • Los insertos de corte de perfil se pueden utilizar para una zona cuadrada o hexagonal (ver tabla de productos).
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.