{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 16 mm | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Rifliavimo skersmuo | 25 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo | 8 mm | |
| Rifliavimo plotis | 6 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 10 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 300 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45° | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | profilių freza | |
| Produkto rūšis | rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290231 16X | |
| EAN / GTIN | 4030741941566 | |
| Gamintojo numeris | 31000009 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |