ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 290036 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Laikiklio dydis 12
Rifliavimo skersmuo 10 mm; 15 mm
Rifliavimo kiaurymės skersmuo 4 mm
Rifliavimo plotis 4 mm
Darbinis diapazonas min. 3 mm
Darbinis diapazonas maks. 50 mm
Rifliavimo profilis RAA 0°; RBL 30°; RBR 30°; RGE 30°; RGV 30°
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis neutral.
Produkto rūšis rifliavimo įrankio laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Gamintojo numeris 31013466
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Standartinis naudojimas.

Pastaba:

Reikia nustatyti smaigalio aukštį.