Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 67/100 mm

Prekės Nr.: 274046 67/100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Sistemos raktas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 67 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 100 mm
Paskirtis kairinis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 20 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274046 67/100
EAN / GTIN 4062406095208

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048. D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės
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
    ⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį