{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 26 mm | |
| maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 39 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 13 mm | |
| Užveržimo varžtas | 279815 9 | |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
| Produkto numeris | 273890 26/39 | |
| EAN / GTIN | 4045197516626 | |
| Gamintojo numeris | 273890 26/39 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |