• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto plotis p: 20mm

Prekės Nr.: 273840 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto plotis p (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Serija Eco
Koto plotis b 20 mm
Iškyšos ilgis A 7,25 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas GARANT eco-System Klemmdrehhalter
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis h 20 mm
Korpuso ilgis 84 mm
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Laikiklio forma ties. (G)
Svoris 240 g
Standartas DIN4000-89
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273840 20
EAN / GTIN 4045197517371
Gamintojo numeris 273840 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273880; 273886 ir 273890.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. 317900 − 319886 ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. 273880 − 273891 . Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.