{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo plokštelės storis | 5 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 25,65 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,2 mm | |
| Įpjovos plotis | 5 mm | |
| ISO-Code | QNGA | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CBN825 | |
| Danga | be dangos | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Tolerancijos klasė | A | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 20 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273740 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197542472 | |
| Gamintojo numeris | 273740 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |