{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 5 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,2 mm | |
| Typ | CBN825 | |
| Řezný materiál | BN | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,2 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CBN825 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5 mm | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273740 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197542472 | |
| Číslo výrobce | 273740 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |