JETCROWN Spannschaft, rechts, Schaftgröße: 25mm

Artikel-Nr.: 273606 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechtsschneidend
Serie JETCROWN
Länge gesamt L 139 mm
Breite Schaft b 25,5 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Schaftform vierkant
Höhe Schaft h 25 mm
Bearbeitungsverfahren Abstechdrehen (DAA)
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273606 25
EAN / GTIN 7291075466195
Herstellernummer 3387746

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung über JETCROWN Schnellklemmkrone.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit passender JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950 verwendbar. Kühlmittelübergabe zu Spannschaft ausschließlich über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll möglich.