{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | |
| Paskirtis | neutral. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Įpjovos plotis w | 3,1 mm | |
| Ilgis L | 225 mm | |
| Ruošinio skersmeniui maks. | 150 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Pjovimo laikiklio aukštis h5 | 45 mm | |
| Sistemos raktas | ne | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Darbinės dalies ilgis su sužemintu kotu L1 | 75 mm | |
| Koto rūšis | tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 273558 45/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406084356 | |
| Gamintojo numeris | 273558 45/3,1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |