Nupjovimo plokštelė neutral. 4,1 mm

Prekės Nr.: 273115 4,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
954 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 4,1 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7130
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273115 4,1
EAN / GTIN 4045197600820

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
40
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai