• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička neutrální, HB7130, Šířka zápichu w: 4,1mm

Artiklové číslo: 273115 4,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    401,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    334,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
992 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 4,1 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB7130
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 4,1 mm
Délka řezné destičky L 10,08 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,12 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7130
Tloušťka řezné destičky T 4,1 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-273xxx41
Označení řezné destičky 273115 4,1
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273115 4,1
EAN / GTIN 4045197600820
Číslo výrobce 273115 4,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upichovací hroty č. 273551 – 273558.