Eco atpjovimo laikiklis 26/4,1 mm

Prekės Nr.: 273562 26/4,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 80 mm
Bendras ilgis L 110 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Eco" Peržiūrėti viską
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
    Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį