{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,44 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | kairiniai | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,301 mm | |
| Įpjovimo gylis min. | 1,11 mm | |
| Įpjovimo gylis maks. | 1,1 mm | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Viršūnės nuožula | 0,438 mm | |
| Liestuko smaigalio spindulys | 0,9 mm | |
| ISO-Code | HOG-1600EL14UN0344 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 3 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7010 | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,44 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 270905 14 | |
| Produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | išorinių sriegių apdirbimas (EGA) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Svoris | 3 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 270905 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197872012 | |
| Gamintojo numeris | 270905 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |