Dalinio profilio plokštelė, 30°, vidinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 5mm

Prekės Nr.: 270873 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    36,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    30,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOG-RIRI2222XX
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 4,64 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 22 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Kampo spindulys, dešinė 0 mm
Kampo spindulys, kairė 0,3 mm
Liestuko smaigalio spindulys 0,25 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM TIN
Danga TiN
Rūšis HB7010
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Svoris 9 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270873 5
EAN / GTIN 4045197486936
Gamintojo numeris 270873 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis