{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Danga | PVD | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,64 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 22 mm | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Semiprofilplatte 30° innen rechts | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,15 mm | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,25 mm | |
| Sriegio tipas | Tr; TR-LH | |
| Viršūnės kampas | 30 laipsniai | |
| Sriegio aukštis, min. | 4 mm; 4 mm | |
| Plokštelės dydis L | 22 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HM TIN | |
| produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Svoris | 9 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 270873 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197410313 | |
| Gamintojo numeris | 270873 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |