• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička se semiprofilem 30° vnitřní pravá, HB7010, Stoupání: 5mm

Artiklové číslo: 270873 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    870,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    724,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 4,64 mm
Délka řezné destičky L 22 mm
Typ HB7010
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Semiprofilplatte 30° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,25 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,3 mm
Druh závitu Tr; TR-LH
Úhel špičky 30 stupně
Stoupání závitu 5 mm; 5 mm
Velikost destiček L 22 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HM TIN
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P); hliník; Šedá litina (K)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 9 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270873 5
EAN / GTIN 4045197486936
Číslo výrobce 270873 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché