GCCT 060202 HB7125-1

Prekės Nr.: 268590 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas GCCT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7125-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VS
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,35 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 140 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268590 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057671

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį