GARANT Master Mute keičiamo pjovimo galvutė, skirta srieginėms tekinimo plokštėms, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 40/16

Prekės Nr.: 265303 40/16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Plokštelės dydis 16 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalų kiekis 3
tinkama srieginė tekinimo plokštė 16IL
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 45 mm
Darbinės dalies ilgis L3 23,7 mm
Bendras ilgis L 28 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269028 50
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265303 40/16
EAN / GTIN 4069515036122
Gamintojo numeris 265303 40/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Tinkamos srieginės tekinimo plokštės Nr. 270700 - 270984.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską