GARANT Master Mute Wechselchneidkopf für Gewindedrehplatten, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 40/16

Artikel-Nr.: 265303 40/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 16 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Anzahl Kühlkanäle 3
passende Gewindedrehplatte 16IL
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 45 mm
Mittenversatz L3 23,7 mm
Gesamtlänge L 28 mm
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265303 40/16
EAN / GTIN 4069515036122
Herstellernummer 265303 40/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Passende Gewindedrehplatten Nr. 270700 - 270984.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen