{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 12 mm | |
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | neutralus | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | SVVCN 1212F11 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. | |
| Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 6 mm | |
| Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
| Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 80 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 261317 12/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197655974 | |
| Gamintojo numeris | 261317 12/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |