Tekinimo laikiklis SVVCN 72,5°, keičiamoms plokštelėms VC.., neutral.

Prekės Nr.: 261317 8/07
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 8 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVVCN 0808K07
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 4 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 15 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403
Gamintojo numeris 261317 8/07