Tekinimo laikiklis SVVCN 72,5°, keičiamoms plokštelėms VC.., neutral.

Prekės Nr.: 261317 20/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVVCN 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 10 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 31 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 8
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261317 20/16
EAN / GTIN 4045197653932
Gamintojo numeris 261317 20/16