DCGT 04T002 HB7125-1

Prekės Nr.: 260350 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,26 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 04T002
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7125-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260350 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406066543

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai