DCGT 04T002 HB7025-1

Prekės Nr.: 260350 HB7025-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,26 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 04T002
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7025-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260350 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406066536

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai