Tekinimo laikiklis SCLCL 95°, keičiamoms plokštelėms SC.., kairinis

Prekės Nr.: 260027 16/09
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1616F09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 28
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260027 16/09
EAN / GTIN 4067263122395
Gamintojo numeris 260027 16/09
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 − 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską