{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Eco | |
| Koto dydis | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 12 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | DCLNR/L 2020H12 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 49 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 259027 8 | |
| Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 22 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 250002 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4067263121138 | |
| Gamintojo numeris | 250002 20/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |