Soporte de torneado de apriete SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles SC.., izquierda

Número de artículo: 260027 16/09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
17 piezas en stock 17 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SCLCR/L 1616F09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 28
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260027 16/09
EAN / GTIN 4067263122395
Número del fabricante 260027 16/09
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006 − 311936 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos