GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d1: 20mm

Prekės Nr.: 319136 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Koto plotis b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Gamintojo numeris 319136 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco − naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco − sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830273891 ir GARANT Eco − baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.