DNMG 150608 HB730-1

Prekės Nr.: 250762 HB730-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB730-1
Ašmenys HM
Danga Nano-PVD
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis XUM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 35 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį