{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | B03 | |
| Ašmenys | HSS Co 10 | |
| Ištekinimo gylis | 26 mm | |
| Kai žingsnis | 16−50 Vijų sk./colyje | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ nuo | 7 mm | |
| Bendras ilgis | 65 mm | |
| Koto ⌀ | 8 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 240088 B03 | |
| EAN / GTIN | 4047109017085 | |
| Gamintojo numeris | H15 21530.93 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |