KOMET® peilio laikiklis KD, Tipas: KD8

Prekės Nr.: 240072 KD8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 120 mm
Koto plotis 12 mm
Koto aukštis h 21 mm
Laikiklio □ 8×8 mm
apvalios pjovimo briaunos aukštis 8 mm
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Gamintojo numeris H05 65010
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

Laikiklis su užspaudimo 2 būdais.

Paskirtis:

Apvalių ir keturbriaunių kotų tvirtinimui.