KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5 A0

Prekės Nr.: 240014 A0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas A0
Ašmenys HSS Co 5
Aukštis h 10 mm
Plotis b 2,7 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240014 A0
EAN / GTIN 4047109015623
Gamintojo numeris H10 15020.91

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis