Lame de tronçonnage HSS/Co5 KOMET® A0

Réf.: 240014 A0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A0
Type d'outils HSS Co 5
Hauteur h 10 mm
Largeur b 2,7 mm
Longueur totale L 100 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240014 A0
EAN / GTIN 4047109015623
Réf. fabricant H10 15020.91

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec