KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5 A1/2A

Prekės Nr.: 240014 A1/2A
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas A1/2A
Ašmenys HSS Co 5
Aukštis h 16 mm
Plotis b 4 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240014 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015654
Gamintojo numeris H10 15110.91

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis